Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 300 x 40 x 51 mm C 80 J5 V15

Número de artículo: 822624
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 822624
    EAN / GTIN 9003178226242
    Número del fabricante 822624
    Número L L50140 1560

    Descripción

    Descripción:

    Al afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo, solo se deben usar discos con especificaciones de carburo de silicio. Debido a su forma de grano especial, obtendrá buenos resultados incluso en piezas de trabajo muy duras. Este disco también se puede utilizar además de hierro fundido. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 80
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Idoneidad material: Metal duro
    • Especificación: C 80 J5 V15
    • Dimensión (D x D x H): 300 x 40 x 51 mm
    • Diámetro: 300 mm
    • Grosor: 40 mm
    • Agujero: 51 mm
    • Herramienta para: Banco de amolar

    Ventaja:

    • Corte libre
    • Tamaño de grano optimizado
    • Apilable

    Aplicación:

    • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra