Juego de destornilladores SwissGrip con hojas intercambiables en compacta bolsa enrollable de tela, para tornillos Torx® T6 a T30, para hojas intercambiables PB 215, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 8218.GY V02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8218.GY V02
EAN / GTIN 7610733282678
Número del fabricante PB 8218.GY V02
Número L L60060 2961

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores SwissGrip con hojas intercambiables en compacta bolsa enrollable de tela
  • Para tornillos Torx® T6 a T30
  • para hojas intercambiables PB 215, con cierre «clic»
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Nueve destornilladores de uso profesional en el mínimo espacio para los tornillos Torx® más comunes

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra