Mango intercambiable SwissGrip, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles, para hojas intercambiables PB 215, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8215.A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8215.A
    EAN / GTIN 7610733089413
    Número del fabricante PB 8215.A
    Número L L60060 1155

    Descripción

    Descripción:

    • Mango intercambiable SwissGrip, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles
    • para hojas intercambiables PB 215, con cierre «clic»
    • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
    • Superficie de fácil agarre, pares de apriete elevados
    • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales

    Característica:

    • Diámetro: 29 mm
    • Hoja intercambiable: Sí
    • Longitud total: 105 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra