{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio de flexión (centro del tubo) | 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm | |
Número de segmentos de curvadora | 7 | |
Número de piezas deslizantes | 2 | |
Número de curvadoras de tubos hidráulicas | 1 | |
Número de ruedas de desplazamiento | 3 | |
Espesor máximo de pared | 5,5 mm | |
Ángulo de doblado máximo | 90 grados | |
para diámetro nominal del tubo | 3/8 – 2 pul | |
Tipo de producto | Aparato de flexión |
Número de artículo | 821150 3/8-2 | |
EAN / GTIN | 095691365187 | |
Número del fabricante | 36518 |