Ejecución:
Aparato base de fundición de acero con 2 bloques de sujeción, 5 insertos rebordeadores (4,75 - 10 mm) y 1 pieza de presión 90°. El aparato se puede sujetar en cualquier tornillo de banco normal.
Bloques de sujeción para ⌀ de tubo 4,75; 5; 6; 8; 9 y 10 mm. Un lado recto para reborde de 180°; un lado avellanado para reborde de 90°.
Insertos rebordeadores para ⌀ de tubo 4,75-5; 6; 8; 9 y 10 mm para reborde con forma F y E. Pieza de presión 90° para reborde D y E.
Aplicación:
Para rebordes dobles de acuerdo con la norma (DIN 74234) en tuberías de freno y de refrigerante, etc., para hidráulica y neumática. Para tubos de acero estirados sin costura y tubos enrollados de pared doble (tubos Bundy).
Idóneo para:
Reborde D-E-F según DIN 74234.