Caja de chapa de acero para el transporte de la terraja de mano “Central” C1.1/4

Número de artículo: 820620 C1.1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 430 mm
    Anchura 195 mm
    Altura 90 mm
    Cantidad de cabezales de corte utilizables máx. 7
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 820620 C1.1/4
    EAN / GTIN 4044942048177
    Número del fabricante 479800 A

    Descripción

    Idóneo para:

    Terrajas de mano de carraca n.° 820300 / 820310.