Terrajas de mano ajustables “Central” completa con maletín de chapa 1/2-114

Número de artículo: 820300 1/2-114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN EN 10226
    Embalaje Maletín de chapa de acero
    Número de brazos de trinquete 1
    Cabezal de corte para roscas de tubo Whithworth 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pul
    Tipo de producto Terraja de mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 820300 1/2-114
    EAN / GTIN 4044942047507
    Número del fabricante 479015

    Descripción

    Ejecución:

    Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.

    Aplicación:

    Terraja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. El reducido ⌀ de cabezal permite su uso en zonas estrechas.

    Idóneo para:

    Roscas Whitworth de tubos según DIN 2999 cónica 1:16.

    Contenido:

    Cabezales de corte correspondientes, 1 unidad de cada tam. (para rosca Whitworth de tubo): 1/2; 3/4; 1; 1,1/4 pulgadas;
    Brazo de carraca: 1 ud.

    Nota:

    Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:
    • Brazo de carraca nº 820600
    • Maletín de chapa de acero nº 820620
    • Cabezales de corte completos con mordazas nº 820650, así como mordazas de recambio n.º 820670.

    En el pedido indicar el tamaño deseado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra