Juego de herramientas de crimpado ″Electricista

Número de artículo: 819810
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 819810
    EAN / GTIN 3662424067570
    Número del fabricante 819810

    Descripción

    Descripción:

    • Para un crimpado preciso de conexiones mecánicas, eléctricas y electrónicas
    • Perfecta colocación del cable sobre el terminal de cable. Las impresiones de crimpado están colocadas de forma que el usuario tenga una buena visión al insertar el terminal y el cable
    • Un sistema de desbloqueo permite cambiar las matrices rápidamente sin herramientas especiales
    • Ideal para instaladores o técnicos de mantenimiento que deseen una caja de herramientas más ligera y quieran ahorrar tiempo en los trabajos

    Característica:

    • Peso: 1,61kg

    Volumen de suministro:

    • 1 alicate para crimpar (821416)
    • 4 matrices M (821463 - 821462 - 821463 - 821469)
    • 1 pelacables Swingo (793936)
    • 1 cortador de longitud (985956)
    • Caja M (309 x 188mm)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra