Láminas de recambio cortador de tubos ondulados 4 piezas 26 mm

Número de artículo: 819756 26
Establecer precio 4 Unidad (4,37 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 819756 26
EAN / GTIN 4045197978752
Número del fabricante 819756 26

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de fundición a presión de magnesio con 4 rodillos de guía con rodamientos de agujas y mangos ergonómicos recubiertos de goma. Retirada automática de la hoja. El cortador de tubo ondulado de protección integrado permite cortar el tubo ondulado de protección (18-35 mm) sin dañar el tubo interior. Con 4 láminas de tres filos. Todas las láminas tienen un recubrimiento antiadherente de PTFE.

Idóneo para:

Cizalla para tubos de plástico n.° 819750