Hay una alternativa para este artículo

Cortatubos INOX (VA) / cobre

Número de artículo: 819500
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
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
⌀ de la moleta 20 mm
Moleta anchura 5 mm
Moleta perforación 5 mm
para ⌀ exterior tubo 6 mm - 64 mm
Número de rodillos de guía 4
Número de moletas 1
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 819500
EAN / GTIN 4044942020890
Número del fabricante 113400 A
Manufacturer ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva rígida para exigencias elevadas y guía del husillo estable, por medio de 2 o 4 rodillos de guía, y la precisión del alojamiento de rodillos de guía / cuchilla garantizan un funcionamiento exacto y un corte recto.

Aplicación:

Especialmente apto para cortar tubos de VA y cobre con un grosor de pared de hasta 4 mm.