Cortatubos para tubos compuestos y de plástico, para ⌀ exterior tubo a: 26mm

Número de artículo: 819460 26
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior tubo a (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ exterior tubo 26 mm
Longitud 210 mm
Número de moletas 1
Peso 391 g
adecuado para material bruto Material compuesto; Plástico
con función de trinquete
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 819460 26
EAN / GTIN 4003773088714
Número del fabricante 90 25 25
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Para cortar tubos compuestos y de plástico de hasta 26 mm de ⌀. Con mangos ergonómicos de multicomponente y mecanismo de bloqueo para un transporte seguro.

Ventaja:

  • Hasta un 60 % menos de esfuerzo: la rueda de corte de giro libre permite una rotación de baja fricción del tubo durante el corte.
  • Resultado de corte óptimo: el movimiento de rotación permite la penetración sin esfuerzo de la rueda de corte con una deformación mínima del tubo.
  • Los soportes de moldura de plástico anchos permiten obtener secciones perfectamente en ángulo recto.
  • Permite cortes de corrección muy cortos.
  • Corta tubos de plástico y de aluminio más fácilmente que las cizallas convencionales de cuchilla fija.

Aplicación:

También para tubos compuestos con mayor espesor de capa de aluminio (como Geberit Mepla).

Material:

Acero eléctrico al vanadio y al cromo en calidad especial, templado en aceite.

Pieza de repuesto:

Rueda de corte de recambio, ver n.° 819461 tam. 1.