Cortatubos INOX (VA) / cobre 42 mm

Número de artículo: 819451 42
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior tubo a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la moleta 20 mm
para ⌀ exterior tubo 6 mm - 42 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 819451 42
EAN / GTIN 4039976020855

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva rígida para exigencias elevadas y guía del husillo estable, por medio de 2 o 4 rodillos de guía, y la precisión del alojamiento de rodillos de guía / cuchilla garantizan un funcionamiento exacto y un corte recto.

Aplicación:

Especialmente apto para cortar tubos de VA y cobre con un grosor de pared de hasta 4 mm.