{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la moleta | 19 mm | |
Moleta anchura | 3 mm | |
Moleta perforación | 4,8 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 28 mm | |
Número de rodillos de guía | 2 | |
Número de moletas | 1 | |
adecuado para material bruto | Cobre; Aluminio; Latón | |
con función de trinquete | sí | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 819370 | |
EAN / GTIN | 95691325730 | |
Número del fabricante | 32573 |