Destornillador SwissGrip con extremo hexagonal, para tornillos Phillips, con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 8193.2 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8193.2 100
EAN / GTIN 7610733079001
Número del fabricante PB 8193.2-100
Número L L60060 1322

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip con extremo hexagonal
  • Para tornillos Phillips
  • con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de las caras planas de las hojas hexagonales: 10 mm
  • Diámetro: 7 mm
  • Longitud completa destornillador: 210 mm
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Para tornillos metálicos M: 3-5 mm
  • Perfil: para tornillos Phillips
  • Tamaño de tornillo Phillips: 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra