ESCUADRA DE PRECISION - CLAS.0 - 75MM

Número de artículo: 819.75CLO
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
    Tipo de producto Transportador de ángulos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 819.75CLO
    EAN / GTIN 3148512052005
    Número del fabricante 819.75CLO
    Número L L60130 8164

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Precisión: ± 5 + h/50 µm
    • h es la altura en mm
    • De acero inoxidable
    • Bordes y superficies exteriores finamente rectificados

    Característica:

    • E x E1 [mm]: 15 x 5
    • L x H [mm]: 75 x 50
    • L1 [mm]: 15
    • [kg]: 0,175