ESCUADRA DE PRECISION - CLAS.0 - 100MM

Número de artículo: 819.100CLO
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
    Tipo de producto Transportador de ángulos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 819.100CLO
    EAN / GTIN 3148512052029
    Número del fabricante 819.100CLO
    Número L L60130 7524

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Precisión: ± 5 + h/50 µm
    • h es la altura en mm
    • De acero inoxidable
    • Bordes y superficies exteriores finamente rectificados

    Característica:

    • E x E1 [mm]: 20 x 5
    • L x H [mm]: 100 x 70
    • L1 [mm]: 20
    • [kg]: 0,280