ESCUADRA SIMPLE PRECISION CLASSE1 150MM

Número de artículo: 818B.15
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 818B.15
EAN / GTIN 3148512051213
Número del fabricante 818B.15
Número L L60130 5984

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Superficies y bordes rectificados con precisión
  • Acero XC12

Característica:

  • E x E1 [mm]: 24 x 6
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • [kg]: 0,240