Cortatubos DP50 para tubos HT 1

Número de artículo: 818190 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ exterior tubo 50 mm
Longitud 202 mm
Peso 294 g
adecuado para material bruto VA; Aluminio; Latón; Cobre
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Número del fabricante 90 23 01 BK

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la herramienta de plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla reversible intercambiable sin herramientas de acero para rodamientos de bolas de alta calidad. Guía de tubo óptima y cortes ligeros gracias a los rodillos con rodamiento deslizante y con autoajuste. Gracias a la hoja de corte con amortiguación, no es necesario ningún reajuste molesto durante el corte.

Ventaja:

Una herramienta, dos funciones, tres diámetros. Separar y biselar los tubos de plástico de aguas residuales en un solo paso de trabajo fácil y limpio. Corte liso: Sin reajuste, sin desbarbado ni riesgo de obstrucción o daños en la junta.

Aplicación:

Corta HT y muchos otros tubos de plástico con ⌀ 32, 40 o 50 mm y un grosor de pared de hasta 2,4 mm. Posicionamiento fácil gracias a la visión libre del punto de separación. Posibilidad de corte posterior o fino a partir de una longitud de sección de aprox. 10 mm.

Pieza de repuesto:

Hoja de recambio, véase n.° 818191 tam. 1 y eje de cambio rápido de recambio n.° 818192 tam. 1.