{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la moleta | 19 mm | |
Moleta anchura | 6,2 mm | |
Moleta perforación | 4,85 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 54 mm | |
Longitud | 220 mm - 280 mm | |
Anchura | 85 mm | |
Número de rodillos de guía | 4 | |
Número de moletas | 1 | |
Altura | 40 mm | |
Peso | 720 g | |
adecuado para material bruto | VA; Aluminio; Latón; Cobre | |
con función de trinquete | no | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 818130 54 | |
EAN / GTIN | 4067263125129 | |
Número del fabricante | 818130 54 |