{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la moleta | 20 mm | |
Moleta anchura | 5 mm | |
Moleta perforación | 5 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 3 mm - 35 mm | |
Número de rodillos de guía | 2 | |
Número de moletas | 1 | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 818050 | |
EAN / GTIN | 4045197595614 | |
Número del fabricante | 818050 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cortatubos pequeño
a petición
En stock
480 piezas en stock
24,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
398 piezas en stock
13,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
305 piezas en stock
20,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de rodillos de guía | 2 | 2 | 2 |
Número de moletas | 1 | 1 | 1 |
Moleta perforación | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Moleta anchura | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ de la moleta | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
para ⌀ exterior tubo | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 30 mm |
Tipo de producto | Cortatubos | Cortatubos | Cortatubos |