FALSA ESCUADRA 817.30 - 300MM

Número de artículo: 817.30
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
Número de artículo 817.30
EAN / GTIN 3148512049913
Número del fabricante 817.30
Número L L60130 9390

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Acero
  • superficies y bordes rectificados con precisión

Característica:

  • E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 24 - 285
  • [g]: 810

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra