CUCHILLO MARTOR SECUNORM MULTISAFE 8152 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 8152.02
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
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8152.02
    EAN / GTIN 4002632920905
    Número del fabricante 8152.02
    Número L L60170 831

    Descripción

    Descripción:

    Simplemente metal pesado. Con láminas cortantes trapezoidales.
    El SECUNORM MULTISAFE hecho de zinc es un ″perenne″. Debido a su construcción sencilla y estable, tiene una resistencia enorme. Gracias a su gran salida de cuchilla, se puede utilizar para cortar todos los materiales comunes. O puede actualizar su cuchillo de seguridad si es necesario con una de nuestras muchas cuchillas opcionales.
    • Material básico:
      Cinc
    • Construcción robusta
      Como puede ver y sentir, el SECUNORM MULTISAFE es extremadamente estable. Y flexible, ya que puede utilizar un gran número de formas de cuchillas. Esto hace que el producto sea adecuado para casi cualquier tipo de corte.
    • Hecho de metal sólido
      , el SECUNORM MULTISAFE es una herramienta similar a fundición. Zinc fundido a presión, para ser exactos. Para ciertas industrias, el producto también está disponible sin pintar.
    • corredera arriba
      izquierda o derecha, pregunta? Izquierda y derecha, la respuesta es! El corredera metálico se encuentra en la parte superior del mango. Es fácil de usar para cada pulgar.
    • Cuchilla utilizable de 2 vías
      Antes de que necesite cambiar la cuchilla de calidad, puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de funcionamiento de la cuchilla y reduce su esfuerzo. Porque tu producto corta como nuevo.
    • Ojal para la fijación
      El clásico SECUNORM MULTISAFE siempre se ha utilizado para un ojal. Para que siempre pueda conectar su herramienta de corte de forma fácil y segura.
    • Materiales de corte principales:
      Cartón: Hasta 3 capas de
      plástico cinta adhesiva
      flejado
      rollo de material derinding
      caucho textil

    Característica:

    • Mango: deslizadores de 1 lado
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
    • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
    • Cerradura de transporte: No.
    • Disparador: Pulgares
    • Ergonomía: Ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 22 mm
    • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, flejado plástico, cinta adhesiva, rollo de material derinding, textil, Caucho, cuero, suelo del PVC, fieltro, no tejido,
    • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Cinc
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Cuchilla montada: 5232,70
    • Longitud de salida de la hoja (max): 25 mm
    • Cuchilla opcional: 5233,70, 65232,70, 165232,70, 610,70, 56,70, 5634,70, 60,70
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como artículo promocional: No.
    • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra