Cincel cruciforme, para cincelar ranuras angostas y limpiar cantos interiores, vástago octogonal con filo angosto, cuneiforme, protección contra el óxido durable, cromada, cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa

Número de artículo: 815.8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 815.8
EAN / GTIN 7610733005819
Número del fabricante PB 815.8
Número L L60060 1572

Descripción

Descripción:

  • Cincel cruciforme
  • para cincelar ranuras angostas y limpiar cantos interiores
  • vástago octogonal con filo angosto, cuneiforme, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 8 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 14 mm
  • Longitud total: 180 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra