Cajones Núm. 530 x 350 x 120mm Dimensiones 530mm x 350mm x 120mm para núm.WB620 , 95/6 , 95/7

Número de artículo: 81491120
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
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81491120
EAN / GTIN 4018754263561
Número del fabricante 81491120
Número L L60010 6331

Descripción

Característica:

  • para no.: WB620; 95/6; 95/7
  • Gr.: 120SI
  • Altura mm (h): 120 mm
  • Longitud [mm): 530 mm
  • Peso kg: 3.252 kg
  • Anchura mm (b): 350 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra