{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Presión máxima | 50 bar | |
Capacidad de bombeo por carrera | 37,7 cm3 | |
Rosca de conexión tubo flexible | 1/2 pulgada BSPP | |
Longitud de manguera | 1,83 m | |
Volumen de depósito | 13,6 l | |
Temperatura máxima | 50 °C | |
Peso | 6,4 kg | |
Longitud | 710 mm | |
Anchura | 220 mm | |
Altura | 240 mm | |
Tipo de producto | Bomba de prueba |
Número de artículo | 814891 1 | |
EAN / GTIN | 095691500724 | |
Número del fabricante | 50072 |