Guía pasacables RUNPO 5 torcida, en caja de plástico 30 m

Número de artículo: 814872 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 30 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito 2,7 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814872 30
EAN / GTIN 9120045472813
Número del fabricante 10014

Descripción

Ejecución:

Cinta de tracción, 5,3 mm de grosor, de poliéster, torcida 3 veces. Extremos comprimidos con punta de guía flexible reforzada (Runpogleiter) con compensación de torsión y argolla de tracción de acero fino. Cinta muy flexible, solo 20 mm de radio de flexión.

Ventaja:

Prácticamente sin roturas, incluso en el caso de radios muy estrechos.

Aplicación:

Para diámetro de tubo 16 − 40 mm.