Guía pasacables de fibra de vidrio GF3 en caja de plástico, Longitud de cinta: 30m

Número de artículo: 814867 30
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
Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 30 m
Carga máxima en la guía pasacables 4,5 kN
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito 1,3 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 814867 30
Copiar
EAN / GTIN 9120045477153
Copiar
Número del fabricante 10197
Copiar
Fabricante RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de 3 mm de grosor, resistente a la retracción y, sin embargo, altamente flexible; ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.
Empuñadura ergonómica y asa de transporte. Punta guía patentada con compensación de torsión y protección contra dobleces (2 roscas exteriores ⌀ RTG 6 mm). Protección de retracción automática. Recubrimiento antideslizante. Adecuado para obras de construcción, a prueba de salpicaduras, polvo, golpes y roturas. Hasta un radio de 38 mm posible.
También compatible con RUNPOCAM RC2 (n.° 814878) y las varillas de basalto (n.° 814877).

Volumen de suministro:

Incluye accesorios en caja de plástico: 1 punta de guía flexible (Runpog) con compensación de torsión, 1 manguito antitorsión RTG ⌀ 6 mm, 1 ayuda de tracción, 1 adhesivo especial 3 g, 1 bucle de tracción de cable (⌀ 14 mm exterior), 6 manguitos adhesivos ⌀ 3 mm, 3 argollas de tracción ⌀ 7 mm, 1 bulbo inicial ⌀ 11 mm, 1 manguito de conexión, 2 llave de montaje, 1 pila de botón CR2032.