Separadores de cajones

Número de artículo: 81484002
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
Número de artículo 81484002
EAN / GTIN 4018754338221
Número del fabricante 81484002
Número L L60300 17

Descripción

Descripción:

  • Para diseño de cajón variable
  • Consta de: Un panel frontal y posterior galvanizado cada uno y tres paneles divisorios
  • En el cajón de formato TCS 2/3

Característica:

  • División del cajón: 2/3
  • para no.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Altura mm (h): 20 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 758 g
  • Peso kg: 0.758 kg
  • Anchura mm (b): 75 mm

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra