Cajón de 95 mm de altura para carro de herramientas n. ° 3217

Número de artículo: 81483295
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
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81483295
EAN / GTIN 4018754246366
Número del fabricante 81483295
Número L L60010 5961

Descripción

Descripción:

  • Al carro de herramientas 13217
  • negro

Característica:

  • para no.: 13217
  • Gr.: 95 SC
  • Altura mm (h): 95 mm
  • Longitud [mm): 467,5 mm
  • Peso kg: 0.984 kg
  • Anchura mm (b): 255 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra