Cajón de 30 mm de altura para carro de herramientas No 3217

Número de artículo: 81483230
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
    Tipo de producto Cajón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 81483230
    EAN / GTIN 4018754246342
    Número del fabricante 81483230
    Número L L60010 5904

    Descripción

    Descripción:

    • Al carro de herramientas 13217
    • negro

    Característica:

    • para no.: 13217
    • Gr.: 30 SC
    • Altura mm (h): 30 mm
    • Longitud [mm): 467,5 mm
    • Peso kg: 0.612 kg
    • Anchura mm (b): 255 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra