Llave universal de válvula de radiador Juego con carraca desmontable 1/2

Número de artículo: 814808 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud de las carracas 290 mm
Tipo de producto Llave de instalación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814808 1/2
EAN / GTIN 4024089164336
Número del fabricante 58103000100

Descripción

Ejecución:

Para enroscar y desenroscar boquillas de válvulas de radiador y uniones roscadas de retorno. Forma escalonada, por tanto, se adecua a entrerroscas de 3/8, 1/2, 3/4 y 1 pulgada con hexágono interior o con salientes. Accionamiento cuadrado de 1/2 pulgada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra