Llave inglesa de carraca, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 813970 200
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Ancho de llave máximo 29 mm
Longitud total 8 pul
Procedimiento de fabricación forjado en estampa y templado
exento de chispas no
Funda del mango
Tipo de producto Llave inglesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 813970 200
Copiar
EAN / GTIN 4045197603869
Copiar
Número del fabricante 813970 200
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cubierta antideslizante ergonómica en los mangos.

Ventaja:

Gracias a la mordaza y la cabeza móviles, se consigue un uso como carraca con ahorro de espacio y de tiempo. Por medio de la palanca de bloqueo se convierte la llave de carraca en una llave inglesa corriente con cabeza fija. Abertura de sujeción extrema.