{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 255 mm | |
Norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Ancho de llave máximo | 35 mm | |
Longitud total | 10 pul | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | templado con precisión y con protección antioxidante | |
Material | Aleación de acero de alto rendimiento | |
Superficie | cromado | |
Peso | 500 g | |
exento de chispas | no | |
Garras reversibles | no | |
Graduación | sí | |
Función de carraca | no | |
Funda del mango | sí | |
Tipo de producto | Llave inglesa |
Número de artículo | 813940 255 | |
EAN / GTIN | 7314150191239 | |
Número del fabricante | 9572C |