• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave inglesa con mordaza reversible 205 mm

Número de artículo: 813930 205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 205 mm
Norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003
Ancho de llave máximo 28 mm
Longitud total 8 pul
Posición de la boca 15 grados
Procedimiento de fabricación templado con precisión y con protección antioxidante
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Superficie cromado
Peso 272 g
exento de chispas no
Garras reversibles
Graduación
Función de carraca no
Funda del mango
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813930 205
EAN / GTIN 7314150103447
Número del fabricante 9071 PC

Descripción

Ejecución:

Con mango ergonómico de elastómero termoplástico. Posición de la boca 15°. Forjada en estampa, templada y cromada. Mediante inversión de la mordaza dentada móvil, la llave inglesa se convierte en tenaza para tubos. La mordaza dentada, templada por inducción, garantiza un agarre seguro.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003