{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 375 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Ancho de llave máximo | 50 mm | |
Longitud total | 15 pul | |
Posición de la boca | 22,5 grados | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Graduación | sí | |
Funda del mango | no | |
Tipo de producto | Llave inglesa |
Número de artículo | 813920 375 | |
EAN / GTIN | 3662424092244 | |
Número del fabricante | 101.15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave inglesa de ajuste rápido, Longitud total: 375mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
127,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
249 piezas en stock
53,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
542 piezas en stock
45,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Longitud total | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Longitud total | 15 pul | 15 pul | 15 pul |
Funda del mango | no | sí | no |
Posición de la boca | 22,5 grados | 22 grados | 22 grados |
Ancho de llave máximo | 50 mm | 44 mm | 44 mm |
Graduación | sí | sí | sí |