Estuche de plástico, vacío # 7302

Número de artículo: 81370003
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81370003
EAN / GTIN 4018754155606
Número del fabricante 81370003
Número L L60010 2634

Descripción

Descripción:

  • Para un almacenamiento y transporte seguros de llaves dinamométricas (solicite los insertos por separado)
  • Se suministra sin llave dinamométrica

Característica:

  • Altura mm (h): 66 mm
  • Longitud [mm): 680 mm
  • adecuado para no.: 713R/20; 714/20; 721/30 Quick; 730/40 Quick; 730/40 Fix; 730N/40; 730D/20
  • Peso: 535 g
  • Peso kg: 0.535 kg
  • Anchura mm (b): 81 mm