Llave de tuercas Raptor®, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 813600 250
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Abertura de sujeción 3/8 – 1.1/4 pul
Abertura de sujeción 10 mm - 32 mm
Norma DIN ISO 5743
Tipo de producto Tenazas llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 813600 250
Copiar
EAN / GTIN 4003773054566
Copiar
Número del fabricante 87 41 250
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas atramentadas en gris, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico. Articulación empotrada, ajuste de muescas pulsando un botón, protección antienganche. Autoenganchable en el intervalo 17 − 32 mm, la abertura específica de las pinzas permite ajustar la mordaza según el principio de carraca.

Aplicación:

Apriete y aflojamiento rápido de tornillos hexagonales métricos e imperiales, así como de tornillos redondeados y pintados. Ideal para fijar por contratuerca.

Norma:

DIN ISO 5743