Mordazas para tubos con pinzas de plástico Superficie cromada 250 mm

Número de artículo: 813053 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
376 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 250 mm
    Abertura de sujeción 75 mm
    Versión mordaza Plástico
    Superficie cromado
    Tipo de producto Mordazas para tubos con pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 813053 250
    EAN / GTIN 4003773078494
    Número del fabricante 81 13 250

    Descripción

    Ejecución:

    Con mordazas de plástico de 2 componentes intercambiables.
    Articulación insertada regulable en 25 posiciones. Ajuste preciso enclavable rápido por medio de pulsador con muelle, aristas revestidas de plástico.

    Aplicación:

    Para enchufes y acoplamientos con cierre roscado, así como piezas de trabajo pulidas y cromadas (valvulería).

    Material:

    Acero eléctrico al cromovanadio, forjado. Superficie cromada.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra