CAJA VACIA PARA SURTIDO

Número de artículo: 81300002
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81300002
EAN / GTIN 4018754051557
Número del fabricante 81300002
Número L L60010 2184

Descripción

Descripción:

  • Chapa de acero

Característica:

  • Altura mm (h): 125 mm
  • Longitud [mm): 815 mm
  • Peso: 6749 g
  • Peso kg: 6.749 kg
  • Anchura mm (b): 218 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra