CAJA VACIA PARA SURTIDO

Número de artículo: 81290008
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81290008
EAN / GTIN 4018754168064
Número del fabricante 81290008
Número L L60010 6255

Descripción

Descripción:

  • Chapa de acero

Característica:

  • Altura mm (h): 87 mm
  • Longitud [mm): 582 mm
  • Peso: 3550 g
  • Peso kg: 3.550 kg
  • Anchura mm (b): 260 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra