CAJA VACIA PARA SURTIDO

Número de artículo: 81290007
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81290007
EAN / GTIN 4018754168057
Número del fabricante 81290007
Número L L60010 5470

Descripción

Descripción:

  • Chapa de acero

Característica:

  • Altura mm (h): 88 mm
  • Longitud [mm): 530 mm
  • Peso: 2750 g
  • Peso kg: 2.750 kg
  • Anchura mm (b): 180 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra