Destornillador ESD (descarg electrostática) para electrónica, con caperuza giratoria, para tornillos hexagonales, desc. electroestática que protege los componentes electrónicos sensibles; puestos de trabajo ESD seguros

Número de artículo: 8127.5 60 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8127.5 60 ESD
EAN / GTIN 7610733269921
Número del fabricante PB 8127.5-60 ESD
Número L L60060 3072

Descripción

Descripción:

  • Destornillador ESD (descarg electrostática) para electrónica, con caperuza giratoria
  • Para tornillos hexagonales
  • desc. electroestática que protege los componentes electrónicos sensibles; puestos de trabajo ESD seguros
  • Mango de dos componentes, con revestimiento suave y tacto agradable
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 6.9 mm
  • Hexágono exterior: 5
  • Longitud completa destornillador: 153 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal exterior

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra