Garniturenkasten 322 mm x 134 mm x 57 mm

Número de artículo: 81261011
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81261011
EAN / GTIN 4018754258185
Número del fabricante 81261011
Número L L60010 5750

Descripción

Descripción:

  • Especialmente resistente gracias al uso de plástico ABS robusto
  • La forma permite un apilamiento seguro, el asa de transporte para un transporte cómodo
  • El inserto de espuma rígida de PE preciso y resistente a los productos químicos evita el traqueteo y el deslizamiento
  • Cierre de reemplazo: 89931001

Característica:

  • Altura mm (h): 57 mm
  • Longitud [mm): 332 mm
  • Peso: 404 g
  • Peso kg: 0.404 kg
  • Anchura mm (b): 135 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra