Bolsas para llaves dinamométricas grandes 714/100 / 730N / 80 / 730/80 Fix / 730N / 100 / 730D / 100

Número de artículo: 81231102
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81231102
EAN / GTIN 4018754280650
Número del fabricante 81231102
Número L L60010 6123

Descripción

Descripción:

  • Para un almacenamiento y transporte seguros de llaves dinamométricas grandes

Característica:

  • Altura mm (interior): 40 mm
  • Ancho interior: 80 mm
  • Longitud interior: 1470 mm
  • para bandas extensométricas no.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Altura mm (h): 50 mm
  • Longitud [mm): 1500 mm
  • No.: TWBE 100
  • adecuado para no.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Peso: 760 g
  • Anchura mm (b): 90 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra