Bolsa enrollable 18 Ventilador L.350mm B.140mm H.40mm

Número de artículo: 81231047
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 81231047
    EAN / GTIN 4018754323425
    Número del fabricante 81231047
    Número L L60010 7403

    Descripción

    Descripción:

    • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
    • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
    • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

    Característica:

    • Número de compartimentos: 18
    • Altura mm (h): 40 mm
    • Longitud [mm): 350 mm
    • Peso: 547 g
    • Anchura mm (b): 140 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra