Bolsa enrollable 9 Ventilador L.330mm B.120mm H.45mm

Número de artículo: 81231043
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81231043
EAN / GTIN 4018754323463
Número del fabricante 81231043
Número L L60010 7415

Descripción

Descripción:

  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

Característica:

  • Número de compartimentos: 9
  • Altura mm (h): 45 mm
  • Longitud [mm): 330 mm
  • Peso: 298 g
  • Anchura mm (b): 120 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra