Bolsa enrollable 6 Ventilador L.300mm B.90mm H.30mm

Número de artículo: 81231041
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81231041
EAN / GTIN 4018754323517
Número del fabricante 81231041
Número L L60010 7672

Descripción

Descripción:

  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

Característica:

  • Número de compartimentos: 6
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 170 g
  • Anchura mm (b): 90 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra