Carros de estantes con cajones

Número de artículo: 8122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8122
    EAN / GTIN 4017976181226
    Número del fabricante 8122
    Número L L90080 1101

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Sistema modular: De tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Los paneles frontales se abren. 1 caja fija y 2 cajas realizadas en paneles derivados de la madera, superficie de haya. Estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por caja 120 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Capacidad portante del piso (kg): 120
    Longitud de la superficie útil (mm): 965
    Ancho de la superficie útil (mm): 655
    Longitud total (mm): 1169
    Ancho total (mm): 709
    Altura total (mm): 1152
    Alturas de los pisos (mm): 269, 669, 1069
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra