Carro de taller 98/7 PRO 7 cajones 652 x 1017 x 1000 mm azul, RAL 2703035

Número de artículo: 81200170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81200170
EAN / GTIN 4018754334506
Número del fabricante 81200170

Descripción

Descripción:

Concepto de seguridad en tres pasos:
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave abisagrada.
  • 2. El cierre sencillo evita la apertura involuntaria durante la conducción.
  • 3. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo.
    • Un 100 % más de volumen de cajón en comparación con 93 y TTS 95 PRO
    • Mango de acero inoxidable con conexión de cuerpo reforzado
    • Protección integral contra impactos con amortiguación de impactos
    • Superficie de trabajo y almacenamiento resistente firmemente soldada y panel de extremo de acero inoxidable
    • Ruedas ligeras con guía de bolas y resistentes al aceite y al ácido (D. 125 mm) con protección de roscas para proteger los cojinetes de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
    • Soporte para latas de spray y papel en rollo incluido
    • 7 o 8 cajones fácilmente extraíbles (RAL 9005 negro) con extensión completa y guía de jaula de bolas
    • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS

Característica:

  • Número de cajones: 7
  • Capacidad de carga: 1400 kg
  • Capacidad de carga del cajón: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Dimensiones internas del cajón: 695 x 525 x 75 mm (4x)
    695 x 525 x 118 mm (2x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Abreviatura del color: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Color: azul, RAL 2703035; negro RAL 9005
  • Altura mm (h): 1020 mm
  • Longitud [mm): 651 mm
  • No.: 98/7 B PRO
  • Peso kg: 114.000 kg
  • Anchura mm (b): 1001 mm

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra