Carro de taller 95/6 PRO 6 cajones 496 x 827 x 1020 mm azul, RAL 270 30 35

Número de artículo: 81200161
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 81200161
    EAN / GTIN 4018754334643
    Número del fabricante 81200161

    Descripción

    Descripción:

    Concepto de seguridad en tres pasos:
    • 1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave abisagrada
    • 2. El cierre sencillo evita la apertura involuntaria durante la conducción
    • 3. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo.
      • Mango de acero inoxidable con conexión de cuerpo reforzado
      • Protección integral contra impactos con amortiguación de impactos
      • Superficie de trabajo y almacenamiento resistente firmemente soldada y panel de extremo de acero inoxidable
      • Ruedas ligeras con guía de bolas resistentes al aceite y al ácido (rodillo D.125 mm) con protección de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
      • Soporte para latas de spray y papel en rollo incluido
      • 6 cajones fácilmente extraíbles (negro RAL 9005) con extensión completa y guía de jaula de bolas
      • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
      • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS

    Característica:

    • Número de cajones: 6
    • Capacidad de carga: 750 kg
    • Capacidad de carga del cajón: 30 kg
      30 kg
      30/45 kg
    • Dimensiones internas del cajón: 528 x 346 x 75 mm (2x)
      528 x 346 x 118 mm (2x)
      528 x 346 x 147 mm (2x)
    • Abreviatura del color: RAL 270 30 35; RAL 9005
    • Color: azul, RAL 270 30 35; negro RAL 9005
    • Altura mm (h): 1020 mm
    • Longitud [mm): 496 mm
    • No.: 95/6 B PRO
    • Peso kg: 71.500 kg
    • Anchura mm (b): 827 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra